ProductPage

GF Kugelhahn Serie: 546 PVDF Kunststoffschweißmuffe PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material Gehäuse: PVDF
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Bauform: 2-Wege
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Kunststoffschweißmuffe 16mm DN10 GF Kugelhahn Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Kunststoffschweißmuffe 16mm DN10 ERIKS Artikelnr. 11290651
Kugelhahn Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Kunststoffschweißmuffe 20mm DN15 GF Kugelhahn Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Kunststoffschweißmuffe 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 11290652
Kugelhahn Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Kunststoffschweißmuffe 25mm DN20 GF Kugelhahn Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Kunststoffschweißmuffe 25mm DN20 ERIKS Artikelnr. 11290724
Kugelhahn Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Kunststoffschweißmuffe 32mm DN25 GF Kugelhahn Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Kunststoffschweißmuffe 32mm DN25 ERIKS Artikelnr. 11290725
Kugelhahn Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Kunststoffschweißmuffe 40mm DN32 GF Kugelhahn Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Kunststoffschweißmuffe 40mm DN32 ERIKS Artikelnr. 11290726
Kugelhahn Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Kunststoffschweißmuffe 50mm DN40 GF Kugelhahn Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Kunststoffschweißmuffe 50mm DN40 ERIKS Artikelnr. 11290727
Kugelhahn Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Kunststoffschweißmuffe 63mm DN50 GF Kugelhahn Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Kunststoffschweißmuffe 63mm DN50 ERIKS Artikelnr. 11290728
Material Gehäuse: PVDF
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Bauform: 2-Wege
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)