ProductPage

GF Kugelhahn Serie: 546 PVDF Flansch PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Material Gehäuse: PVDF
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Bauform: 2-Wege
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch 20mm DN15 GF Kugelhahn Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 11290729
Kugelhahn Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch 25mm DN20 GF Kugelhahn Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch 25mm DN20 ERIKS Artikelnr. 11290730
Kugelhahn Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch 32mm DN25 GF Kugelhahn Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch 32mm DN25 ERIKS Artikelnr. 11290731
Kugelhahn Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch 40mm DN32 GF Kugelhahn Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch 40mm DN32 ERIKS Artikelnr. 11290732
Kugelhahn Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch 50mm DN40 GF Kugelhahn Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch 50mm DN40 ERIKS Artikelnr. 11290743
Kugelhahn Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch 63mm DN50 GF Kugelhahn Serie: 546 PVDF/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch 63mm DN50 ERIKS Artikelnr. 11290744
Material Gehäuse: PVDF
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Bauform: 2-Wege
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)