ProductPage

VDL Übergangsverschraubung Serie: 3.27 PVC-U

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Verklebbare PVC-U-Armatur der Marke VDL, hochwertige Industriequalität, gemäß DIN 8063 und ISO 727.

PVC-U ist ein Polyvinylchlorid ohne Weichmacher und ist dadurch hervorragend u. a. für chemische Anlagen, Trinkwasseranwendungen sowie die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie geeignet.

Verwendung ausschließlich in Kombination mit geeignetem PVC-U-Kleber und -Reiniger sowie mit Rohren und Armaturen gleichwertiger Qualität.

Form: Übergangsstücke mit Innengewinde
Material: PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 32
Anschluss: Klebemuffe
Nennweite 2
Druckstufe Artikel: PN16
Anschluss 2: Innengewinde (BSPP)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Übergangsstück PVC-U 20x32 x3/4" 3.27.026 VDL Übergangsstück PVC-U 20x32 x3/4" 3.27.026 ERIKS Artikelnr. 11262110
Übergangsstück PVC-U 25x32 x1" 3.27.033 VDL Übergangsstück PVC-U 25x32 x1" 3.27.033 ERIKS Artikelnr. 11197850
Form: Übergangsstücke mit Innengewinde
Material: PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 32
Anschluss: Klebemuffe
Nennweite 2
Druckstufe Artikel: PN16
Anschluss 2: Innengewinde (BSPP)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)