ProductPage

GF T-Stück 90° Serie: 200 PVC-U Klebemuffe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Form: T-Stück
Material: PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (22 der 22 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
T-Stück 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Klebemuffe 6mm GF T-Stück 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Klebemuffe 6mm ERIKS Artikelnr. 10046299
10 Stück pro Paket
T-Stück 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Klebemuffe 8mm GF T-Stück 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Klebemuffe 8mm ERIKS Artikelnr. 10046300
10 Stück pro Paket
T-Stück 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Klebemuffe 10mm GF T-Stück 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Klebemuffe 10mm ERIKS Artikelnr. 10046301
10 Stück pro Paket
T-Stück 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Klebemuffe 12mm GF T-Stück 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Klebemuffe 12mm ERIKS Artikelnr. 10046302
10 Stück pro Paket
T-Stück 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Klebemuffe 16mm GF T-Stück 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Klebemuffe 16mm ERIKS Artikelnr. 10046303
10 Stück pro Paket
T-Stück 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Klebemuffe 20mm GF T-Stück 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Klebemuffe 20mm ERIKS Artikelnr. 10046304
10 Stück pro Paket
T-Stück 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Klebemuffe 25mm GF T-Stück 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Klebemuffe 25mm ERIKS Artikelnr. 10046305
10 Stück pro Paket
T-Stück 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Klebemuffe 32mm GF T-Stück 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Klebemuffe 32mm ERIKS Artikelnr. 10046306
10 Stück pro Paket
T-Stück 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Klebemuffe 40mm GF T-Stück 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Klebemuffe 40mm ERIKS Artikelnr. 10046307
10 Stück pro Paket
T-Stück 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Klebemuffe 50mm GF T-Stück 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Klebemuffe 50mm ERIKS Artikelnr. 10046308
Vorratsartikel
Form: T-Stück
Material: PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (22 der 22 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster