ProductPage

VDL T-Stück 90° Serie: 2.01 PVC-U Klebemuffe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Verklebbare PVC-U-Armatur der Marke VDL, hochwertige Industriequalität, gemäß DIN 8063 und ISO 727.

PVC-U ist ein Polyvinylchlorid ohne Weichmacher und ist dadurch hervorragend u. a. für chemische Anlagen, Trinkwasseranwendungen sowie die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie geeignet.

Verwendung ausschließlich in Kombination mit geeignetem PVC-U-Kleber und -Reiniger sowie mit Rohren und Armaturen gleichwertiger Qualität.

Vorratsartikel
Form: T-Stück
Material: PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
T-Stück 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Klebemuffe 12mm VDL T-Stück 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Klebemuffe 12mm ERIKS Artikelnr. 10046457
T-Stück 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Klebemuffe 16mm VDL T-Stück 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Klebemuffe 16mm ERIKS Artikelnr. 10046458
T-Stück 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Klebemuffe 20mm VDL T-Stück 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Klebemuffe 20mm ERIKS Artikelnr. 10046459
T-Stück 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Klebemuffe 25mm VDL T-Stück 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Klebemuffe 25mm ERIKS Artikelnr. 10046460
T-Stück 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Klebemuffe 32mm VDL T-Stück 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Klebemuffe 32mm ERIKS Artikelnr. 10046461
T-Stück 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Klebemuffe 40mm VDL T-Stück 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Klebemuffe 40mm ERIKS Artikelnr. 10046462
T-Stück 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Klebemuffe 50mm VDL T-Stück 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Klebemuffe 50mm ERIKS Artikelnr. 10046463
T-Stück 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Klebemuffe 63mm VDL T-Stück 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Klebemuffe 63mm ERIKS Artikelnr. 10046464
T-Stück 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Klebemuffe 75mm VDL T-Stück 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Klebemuffe 75mm ERIKS Artikelnr. 10046465
T-Stück 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Klebemuffe 90mm VDL T-Stück 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Klebemuffe 90mm ERIKS Artikelnr. 10046466
Vorratsartikel
Form: T-Stück
Material: PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster