ProductPage

GF T-Stück 45° Serie: 250 PVC-U Klebemuffe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Form: T-Stück
Material: PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel
Winkel des Bogens (°): 45
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
T-Stück 45° Serie: 250 PVC-U PN10 Klebemuffe 12mm GF T-Stück 45° Serie: 250 PVC-U PN10 Klebemuffe 12mm ERIKS Artikelnr. 11288306
T-Stück 45° Serie: 250 PVC-U PN10 Klebemuffe 16mm GF T-Stück 45° Serie: 250 PVC-U PN10 Klebemuffe 16mm ERIKS Artikelnr. 11460631
T-Stück 45° Serie: 250 PVC-U PN10 Klebemuffe 20mm GF T-Stück 45° Serie: 250 PVC-U PN10 Klebemuffe 20mm ERIKS Artikelnr. 10046271
T-Stück 45° Serie: 250 PVC-U PN10 Klebemuffe 25mm GF T-Stück 45° Serie: 250 PVC-U PN10 Klebemuffe 25mm ERIKS Artikelnr. 10046272
T-Stück 45° Serie: 250 PVC-U PN10 Klebemuffe 32mm GF T-Stück 45° Serie: 250 PVC-U PN10 Klebemuffe 32mm ERIKS Artikelnr. 10046273
T-Stück 45° Serie: 250 PVC-U PN10 Klebemuffe 40mm GF T-Stück 45° Serie: 250 PVC-U PN10 Klebemuffe 40mm ERIKS Artikelnr. 10046274
T-Stück 45° Serie: 250 PVC-U PN10 Klebemuffe 50mm GF T-Stück 45° Serie: 250 PVC-U PN10 Klebemuffe 50mm ERIKS Artikelnr. 10046275
T-Stück 45° Serie: 250 PVC-U PN10 Klebemuffe 63mm GF T-Stück 45° Serie: 250 PVC-U PN10 Klebemuffe 63mm ERIKS Artikelnr. 10046276
T-Stück 45° Serie: 250 PVC-U PN6 Klebemuffe 75mm GF T-Stück 45° Serie: 250 PVC-U PN6 Klebemuffe 75mm ERIKS Artikelnr. 10046277
T-Stück 45° Serie: 250 PVC-U PN6 Klebemuffe 90mm GF T-Stück 45° Serie: 250 PVC-U PN6 Klebemuffe 90mm ERIKS Artikelnr. 10046278
Vorratsartikel
Form: T-Stück
Material: PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel
Winkel des Bogens (°): 45
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster