ProductPage

VDL T-Stück 45° Serie: 2.08 PVC-U Klebemuffe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Verklebbare PVC-U-Armatur der Marke VDL, hochwertige Industriequalität, gemäß DIN 8063 und ISO 727.

PVC-U ist ein Polyvinylchlorid ohne Weichmacher und ist dadurch hervorragend u. a. für chemische Anlagen, Trinkwasseranwendungen sowie die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie geeignet.

Verwendung ausschließlich in Kombination mit geeignetem PVC-U-Kleber und -Reiniger sowie mit Rohren und Armaturen gleichwertiger Qualität.

Form: T-Stück
Material: PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel: PN16
Winkel des Bogens (°): 45
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
T-Stück 45° Serie: 2.08 PVC-U PN16 Klebemuffe 25mm VDL T-Stück 45° Serie: 2.08 PVC-U PN16 Klebemuffe 25mm ERIKS Artikelnr. 11413617
T-Stück 45° Serie: 2.08 PVC-U PN16 Klebemuffe 40mm VDL T-Stück 45° Serie: 2.08 PVC-U PN16 Klebemuffe 40mm ERIKS Artikelnr. 11052870
Form: T-Stück
Material: PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel: PN16
Winkel des Bogens (°): 45
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)