ProductPage

VDL Schlauchtülle Serie: 3.57 PVC-U Innengewinde (BSPP)/Schlauchstutzen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Mit dieser verklebbaren PVC-U-Armatur der Marke VDL in hochwertiger Industriequalität lässt sich ein Übergang zu einem Schlauch herstellen.

Die Armatur ist gemäß DIN 8063 und ISO 727 hergestellt.

PVC-U ist ein Polyvinylchlorid ohne Weichmacher und ist dadurch hervorragend u. a. für chemische Anlagen, Trinkwasseranwendungen sowie die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie geeignet.

Verwendung ausschließlich in Kombination mit geeignetem PVC-U-Kleber und -Reiniger sowie mit Rohren und Armaturen gleichwertiger Qualität.

Form: Schlauchstutzen
Material: PVC-U
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2: Schlauchstutzen
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Schlauchtülle PVC-U 1"x20/22 3.57.022 VDL Schlauchtülle PVC-U 1"x20/22 3.57.022 ERIKS Artikelnr. 11165359
Schlauchtülle PVC-U 1 1/4"x28x25 3.57.027 VDL Schlauchtülle PVC-U 1 1/4"x28x25 3.57.027 ERIKS Artikelnr. 11386365
Form: Schlauchstutzen
Material: PVC-U
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2: Schlauchstutzen
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)