ProductPage

VDL Reduzierstück Serie: 3.05 PVC-U Druck Leimende/Klebemuffe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Verklebbare PVC-U-Armatur der Marke VDL, hochwertige Industriequalität, gemäß DIN 8063 und ISO 727.

PVC-U ist ein Polyvinylchlorid ohne Weichmacher und ist dadurch hervorragend u. a. für chemische Anlagen, Trinkwasseranwendungen sowie die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie geeignet.

Verwendung ausschließlich in Kombination mit geeignetem PVC-U-Kleber und -Reiniger sowie mit Rohren und Armaturen gleichwertiger Qualität.

Vorratsartikel
Form: Übergangsring
Material: PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Leimende
Druckstufe Artikel
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2: Klebemuffe
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Reduzierstück PVC-U 32x20 3.05.033 VDL Reduzierstück PVC-U 32x20 3.05.033 ERIKS Artikelnr. 10046202
Reduzierstück PVC-U 40x25 3.05.042 VDL Reduzierstück PVC-U 40x25 3.05.042 ERIKS Artikelnr. 10046205
Reduzierstück PVC-U 50x25 3.05.051 VDL Reduzierstück PVC-U 50x25 3.05.051 ERIKS Artikelnr. 10046208
Reduzierstück PVC-U 50x32 3.05.052 VDL Reduzierstück PVC-U 50x32 3.05.052 ERIKS Artikelnr. 10046209
Reduzierstück PVC-U 90x50 3.05.090 VDL Reduzierstück PVC-U 90x50 3.05.090 ERIKS Artikelnr. 10046217
Reduzierstück PVC-U 110x63 3.05.111 VDL Reduzierstück PVC-U 110x63 3.05.111 ERIKS Artikelnr. 10046221
Reduzierstück PVC-U 140x110 3.05.142 VDL Reduzierstück PVC-U 140x110 3.05.142 ERIKS Artikelnr. 10046226
Reduzierstück PVC-U 140x90 3.05.141 VDL Reduzierstück PVC-U 140x90 3.05.141 ERIKS Artikelnr. 10046225
Reduzierstück PVC-U 160x90 3.05.160 VDL Reduzierstück PVC-U 160x90 3.05.160 ERIKS Artikelnr. 10046228
Reduzierstück PVC-U 160x110 3.05.161 VDL Reduzierstück PVC-U 160x110 3.05.161 ERIKS Artikelnr. 10046229
Vorratsartikel
Form: Übergangsring
Material: PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Leimende
Druckstufe Artikel
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2: Klebemuffe
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster