ProductPage

VDL Muffe Serie: 3.90 PVC-U Druck

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Verklebbare PVC-U-Armatur der Marke VDL, hochwertige Industriequalität, gemäß DIN 8063 und ISO 727.

PVC-U ist ein Polyvinylchlorid ohne Weichmacher und ist dadurch hervorragend u.a. für chemische Anlagen, Trinkwasseranwendungen sowie die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie geeignet.

Verwendung ausschließlich in Kombination mit geeignetem PVC-U-Kleber und -Reiniger sowie mit Rohren und Armaturen gleichwertiger Qualität.

Vorratsartikel
Form: Muffe
Material: PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Muffe PVC-U 12 3.90.012 VDL Muffe PVC-U 12 3.90.012 ERIKS Artikelnr. 10046140
Muffe PVC-U 16 3.90.016 VDL Muffe PVC-U 16 3.90.016 ERIKS Artikelnr. 10046141
Muffe PVC-U 20 3.90.020 VDL Muffe PVC-U 20 3.90.020 ERIKS Artikelnr. 10046142
Muffe PVC-U 25 3.90.025 VDL Muffe PVC-U 25 3.90.025 ERIKS Artikelnr. 10046143
Muffe PVC-U 32 3.90.032 VDL Muffe PVC-U 32 3.90.032 ERIKS Artikelnr. 10046144
Muffe PVC-U 40 3.90.040 VDL Muffe PVC-U 40 3.90.040 ERIKS Artikelnr. 10046145
Muffe PVC-U 50 3.90.050 VDL Muffe PVC-U 50 3.90.050 ERIKS Artikelnr. 10046146
Muffe PVC-U 63 3.90.063 VDL Muffe PVC-U 63 3.90.063 ERIKS Artikelnr. 10046147
Muffe PVC-U 75 3.90.075 VDL Muffe PVC-U 75 3.90.075 ERIKS Artikelnr. 10046148
Muffe PVC-U 90 3.90.090 VDL Muffe PVC-U 90 3.90.090 ERIKS Artikelnr. 10046149
Vorratsartikel
Form: Muffe
Material: PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster