ProductPage

VDL Kappe Serie: 3.55 PVC-U

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Verklebbare PVC-U-Armatur der Marke VDL, hochwertige Industriequalität, gemäß DIN 8063 und ISO 727.

PVC-U ist ein Polyvinylchlorid ohne Weichmacher und ist dadurch hervorragend u.a. für chemische Anlagen, Trinkwasseranwendungen sowie die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie geeignet.

Verwendung ausschließlich in Kombination mit geeignetem PVC-U-Kleber und -Reiniger sowie mit Rohren und Armaturen gleichwertiger Qualität.

Vorratsartikel
Form: Endkappe
Material: PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Leimende
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Kappe PVC-U 16 3.55.016 VDL Kappe PVC-U 16 3.55.016 ERIKS Artikelnr. 10045467
Kappe PVC-U 20 3.55.020 VDL Kappe PVC-U 20 3.55.020 ERIKS Artikelnr. 10045468
Kappe PVC-U 25 3.55.025 VDL Kappe PVC-U 25 3.55.025 ERIKS Artikelnr. 10045469
Kappe PVC-U 32 3.55.032 VDL Kappe PVC-U 32 3.55.032 ERIKS Artikelnr. 10045470
Kappe PVC-U 40 3.55.040 VDL Kappe PVC-U 40 3.55.040 ERIKS Artikelnr. 10045471
Kappe PVC-U 50 3.55.050 VDL Kappe PVC-U 50 3.55.050 ERIKS Artikelnr. 10045472
Kappe PVC-U 63 3.55.063 VDL Kappe PVC-U 63 3.55.063 ERIKS Artikelnr. 10045473
Kappe PVC-U 75 3.55.075 VDL Kappe PVC-U 75 3.55.075 ERIKS Artikelnr. 10045474
Kappe PVC-U 110 3.55.110 VDL Kappe PVC-U 110 3.55.110 ERIKS Artikelnr. 10045476
Kappe PVC-U 125 3.55.125 VDL Kappe PVC-U 125 3.55.125 ERIKS Artikelnr. 10077898
Vorratsartikel
Form: Endkappe
Material: PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Leimende
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)