ProductPage

VDL Gerillte Bundbuchse Serie: 3.72 PVC-U PN6/10/16 Klebemuffe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Verklebbare PVC-U-Armatur der Marke VDL, hochwertige Industriequalität, gemäß DIN 8063 und ISO 727.

PVC-U ist ein Polyvinylchlorid ohne Weichmacher und ist dadurch hervorragend u. a. für chemische Anlagen, Trinkwasseranwendungen sowie die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie geeignet.

Diese Flanschbuchse kann mit gebohrten Aufsteckflanschen des Typs PN 10 verwendet werden.

Verwendung ausschließlich in Kombination mit geeignetem PVC-U-Kleber und -Reiniger sowie mit Rohren und Armaturen gleichwertiger Qualität.

Vorratsartikel
Form: Flansch-Hülse
Material: PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Gerillte Bundbuchse Serie: 3.72 PVC-U PN16 Klebemuffe 63mm VDL Gerillte Bundbuchse Serie: 3.72 PVC-U PN16 Klebemuffe 63mm ERIKS Artikelnr. 10043591
Gerillte Bundbuchse Serie: 3.72 PVC-U PN16 Klebemuffe 75mm VDL Gerillte Bundbuchse Serie: 3.72 PVC-U PN16 Klebemuffe 75mm ERIKS Artikelnr. 10043592
Gerillte Bundbuchse Serie: 3.72 PVC-U PN16 Klebemuffe 90mm VDL Gerillte Bundbuchse Serie: 3.72 PVC-U PN16 Klebemuffe 90mm ERIKS Artikelnr. 10043593
Gerillte Bundbuchse Serie: 3.72 PVC-U PN16 Klebemuffe 110mm VDL Gerillte Bundbuchse Serie: 3.72 PVC-U PN16 Klebemuffe 110mm ERIKS Artikelnr. 10043594
Gerillte Bundbuchse Serie: 3.72 PVC-U PN16 Klebemuffe 125mm VDL Gerillte Bundbuchse Serie: 3.72 PVC-U PN16 Klebemuffe 125mm ERIKS Artikelnr. 10043595
Gerillte Bundbuchse Serie: 3.72 PVC-U PN16 Klebemuffe 140mm VDL Gerillte Bundbuchse Serie: 3.72 PVC-U PN16 Klebemuffe 140mm ERIKS Artikelnr. 10043596
Gerillte Bundbuchse Serie: 3.72 PVC-U PN16 Klebemuffe 160mm VDL Gerillte Bundbuchse Serie: 3.72 PVC-U PN16 Klebemuffe 160mm ERIKS Artikelnr. 10043597
Gerillte Bundbuchse Serie: 3.72 PVC-U PN10 Klebemuffe 200mm VDL Gerillte Bundbuchse Serie: 3.72 PVC-U PN10 Klebemuffe 200mm ERIKS Artikelnr. 10043598
Gerillte Bundbuchse Serie: 3.72 PVC-U PN10 Klebemuffe 225mm VDL Gerillte Bundbuchse Serie: 3.72 PVC-U PN10 Klebemuffe 225mm ERIKS Artikelnr. 10043599
Gerillte Bundbuchse Serie: 3.72 PVC-U PN10 Klebemuffe 250mm VDL Gerillte Bundbuchse Serie: 3.72 PVC-U PN10 Klebemuffe 250mm ERIKS Artikelnr. 10077761
Vorratsartikel
Form: Flansch-Hülse
Material: PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster