ProductPage

VDL Doppelnippel Serie: 1.50 PVC-U

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Verklebbare PVC-U-Armatur der Marke VDL, hochwertige Industriequalität, gemäß DIN 8063 und ISO 727.

PVC-U ist ein Polyvinylchlorid ohne Weichmacher und ist dadurch hervorragend u. a. für chemische Anlagen, Trinkwasseranwendungen sowie die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie geeignet.

Verwendung ausschließlich in Kombination mit geeignetem PVC-U-Kleber und -Reiniger sowie mit Rohren und Armaturen gleichwertiger Qualität.

Form: Doppelnippel
Material: PVC-U
Nennweite
Anschluss: Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Doppelnippel PVC-U 2.1/2" 1.50.025 VDL Doppelnippel PVC-U 2.1/2" 1.50.025 ERIKS Artikelnr. 11052491
Doppelnippel PVC-U 3" 1.50.030 VDL Doppelnippel PVC-U 3" 1.50.030 ERIKS Artikelnr. 11052492
Form: Doppelnippel
Material: PVC-U
Nennweite
Anschluss: Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)