ProductPage

ASAHI Y-Filter Serie: 36 Typ: 3756 PVC-U Klebemuffe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Material Gehäuse: PVC-U
Anschluss: Klebemuffe
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Filterfeinheit (mm): 0.5
Druckstufe Artikel: PN10
Mit Messanschlüssen: Nein
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Y-Filter Serie: 36 Typ: 3756 PVC-U/EPDM 0.5mm PN10 Klebemuffe 20mm ASAHI Y-Filter Serie: 36 Typ: 3756 PVC-U/EPDM 0.5mm PN10 Klebemuffe 20mm ERIKS Artikelnr. 13248655
Y-Filter Serie: 36 Typ: 3756 PVC-U/EPDM 0.5mm PN10 Klebemuffe 25mm ASAHI Y-Filter Serie: 36 Typ: 3756 PVC-U/EPDM 0.5mm PN10 Klebemuffe 25mm ERIKS Artikelnr. 13248656
Y-Filter Serie: 36 Typ: 3756 PVC-U/EPDM 0.5mm PN10 Klebemuffe 32mm ASAHI Y-Filter Serie: 36 Typ: 3756 PVC-U/EPDM 0.5mm PN10 Klebemuffe 32mm ERIKS Artikelnr. 13248657
Y-Filter Serie: 36 Typ: 3756 PVC-U/EPDM 0.5mm PN10 Klebemuffe 40mm ASAHI Y-Filter Serie: 36 Typ: 3756 PVC-U/EPDM 0.5mm PN10 Klebemuffe 40mm ERIKS Artikelnr. 13248658
Y-Filter Serie: 36 Typ: 3756 PVC-U/EPDM 0.5mm PN10 Klebemuffe 50mm ASAHI Y-Filter Serie: 36 Typ: 3756 PVC-U/EPDM 0.5mm PN10 Klebemuffe 50mm ERIKS Artikelnr. 13248659
Y-Filter Serie: 36 Typ: 3756 PVC-U/EPDM 0.5mm PN10 Klebemuffe 63mm ASAHI Y-Filter Serie: 36 Typ: 3756 PVC-U/EPDM 0.5mm PN10 Klebemuffe 63mm ERIKS Artikelnr. 13248660
Material Gehäuse: PVC-U
Anschluss: Klebemuffe
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Filterfeinheit (mm): 0.5
Druckstufe Artikel: PN10
Mit Messanschlüssen: Nein
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)