ProductPage

GF Kugelrückschlagventil Serie: 562 PVC-U Kunststoffschweißmuffe PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Bauform: Gerade
Material Gehäuse: PVC-U
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN16
Dichtung
Kegelform: Kugel
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Kugelrückschlagventil Serie: 562 PVC-U/EPDM Kugel Mit Feder Gerade PN16 Kunststoffschweißmuffe 16mm GF Kugelrückschlagventil Serie: 562 PVC-U/EPDM Kugel Mit Feder Gerade PN16 Kunststoffschweißmuffe 16mm ERIKS Artikelnr. 12448213
Kugelrückschlagventil Serie: 562 PVC-U/FPM (FKM) Kugel Mit Feder Gerade PN16 Kunststoffschweißmuffe 25mm GF Kugelrückschlagventil Serie: 562 PVC-U/FPM (FKM) Kugel Mit Feder Gerade PN16 Kunststoffschweißmuffe 25mm ERIKS Artikelnr. 12466747
Kugelrückschlagventil Serie: 562 PVC-U/EPDM Kugel Mit Feder Gerade PN16 Kunststoffschweißmuffe 63mm GF Kugelrückschlagventil Serie: 562 PVC-U/EPDM Kugel Mit Feder Gerade PN16 Kunststoffschweißmuffe 63mm ERIKS Artikelnr. 12327572
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: PVC-U
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN16
Dichtung
Kegelform: Kugel
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)