ProductPage

GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U Leimende PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: PVC-U
Anschluss: Leimende
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN16
Dichtung
Kegelform: Kugel
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN16 Leimende 16mm GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN16 Leimende 16mm ERIKS Artikelnr. 12301774
Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/FPM (FKM) Kugel Gerade PN16 Leimende 16mm GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/FPM (FKM) Kugel Gerade PN16 Leimende 16mm ERIKS Artikelnr. 12301779
Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN16 Leimende 20mm GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN16 Leimende 20mm ERIKS Artikelnr. 12301775
Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/FPM (FKM) Kugel Gerade PN16 Leimende 20mm GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/FPM (FKM) Kugel Gerade PN16 Leimende 20mm ERIKS Artikelnr. 12301780
Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN16 Leimende 25mm GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN16 Leimende 25mm ERIKS Artikelnr. 12301776
Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/FPM (FKM) Kugel Gerade PN16 Leimende 25mm GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/FPM (FKM) Kugel Gerade PN16 Leimende 25mm ERIKS Artikelnr. 12301781
Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN16 Leimende 32mm GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN16 Leimende 32mm ERIKS Artikelnr. 12262323
Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/FPM (FKM) Kugel Gerade PN16 Leimende 32mm GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/FPM (FKM) Kugel Gerade PN16 Leimende 32mm ERIKS Artikelnr. 12301782
Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN16 Leimende 40mm GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN16 Leimende 40mm ERIKS Artikelnr. 12301649
Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/FPM (FKM) Kugel Gerade PN16 Leimende 40mm GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/FPM (FKM) Kugel Gerade PN16 Leimende 40mm ERIKS Artikelnr. 12301793
Vorratsartikel
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: PVC-U
Anschluss: Leimende
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN16
Dichtung
Kegelform: Kugel
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster