ProductPage

GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U Innengewinde (BSPP) PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Bauform: Gerade
Material Gehäuse: PVC-U
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Dichtung: EPDM
Kegelform: Kugel
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN10 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN10 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr. 12301702
Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN10 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN10 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 12301703
Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN10 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN10 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 12301704
Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN10 Innengewinde (BSPP) 1" (25) GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN10 Innengewinde (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr. 12301705
Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN10 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN10 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr. 12301706
Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN10 Innengewinde (BSPP) 6/4" GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN10 Innengewinde (BSPP) 6/4" ERIKS Artikelnr. 12301707
Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN10 Innengewinde (BSPP) 2" (50) GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN10 Innengewinde (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr. 12301708
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: PVC-U
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Dichtung: EPDM
Kegelform: Kugel
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)