ProductPage

GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U Flansch PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Bauform: Gerade
Material Gehäuse: PVC-U
Anschluss: Flansch
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN16
Dichtung
Kegelform: Kugel
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/FPM (FKM) Kugel Gerade PN16 Flansch 20mm DN15 GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/FPM (FKM) Kugel Gerade PN16 Flansch 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 12301712
Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN16 Flansch 25mm DN20 GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN16 Flansch 25mm DN20 ERIKS Artikelnr. 12301709
Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN16 Flansch 32mm DN25 GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN16 Flansch 32mm DN25 ERIKS Artikelnr. 12301710
Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/FPM (FKM) Kugel Gerade PN16 Flansch 32mm DN25 GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/FPM (FKM) Kugel Gerade PN16 Flansch 32mm DN25 ERIKS Artikelnr. 12301713
Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/FPM (FKM) Kugel Gerade PN16 Flansch 50mm DN40 GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/FPM (FKM) Kugel Gerade PN16 Flansch 50mm DN40 ERIKS Artikelnr. 12301714
Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN16 Flansch 63mm DN50 GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN16 Flansch 63mm DN50 ERIKS Artikelnr. 12301711
Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/FPM (FKM) Kugel Gerade PN16 Flansch 63mm DN50 GF Kugelrückschlagventil Serie: 561 PVC-U/FPM (FKM) Kugel Gerade PN16 Flansch 63mm DN50 ERIKS Artikelnr. 11023259
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: PVC-U
Anschluss: Flansch
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN16
Dichtung
Kegelform: Kugel
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)