ProductPage

GF Kugelrückschlagventil Serie: 303 PVC-U Leimende PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: PVC-U
Anschluss: Leimende
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN10
Dichtung
Kegelform: Kugel
Filter löschen (21 der 21 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kugelrückschlagventil Serie: 303 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN10 Leimende 16mm GF Kugelrückschlagventil Serie: 303 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN10 Leimende 16mm ERIKS Artikelnr. 10050649
Kugelrückschlagventil Serie: 303 PVC-U/FPM (FKM) Kugel Gerade PN10 Leimende 16mm GF Kugelrückschlagventil Serie: 303 PVC-U/FPM (FKM) Kugel Gerade PN10 Leimende 16mm ERIKS Artikelnr. 10050748
Kugelrückschlagventil Serie: 303 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN10 Leimende 20mm GF Kugelrückschlagventil Serie: 303 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN10 Leimende 20mm ERIKS Artikelnr. 10050650
Kugelrückschlagventil Serie: 303 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN10 Leimende 20mm GF Kugelrückschlagventil Serie: 303 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN10 Leimende 20mm ERIKS Artikelnr. 11139503
Kugelrückschlagventil Serie: 303 PVC-U/FPM (FKM) Kugel Gerade PN10 Leimende 20mm GF Kugelrückschlagventil Serie: 303 PVC-U/FPM (FKM) Kugel Gerade PN10 Leimende 20mm ERIKS Artikelnr. 10050749
Kugelrückschlagventil Serie: 303 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN10 Leimende 25mm GF Kugelrückschlagventil Serie: 303 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN10 Leimende 25mm ERIKS Artikelnr. 10050651
Kugelrückschlagventil Serie: 303 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN10 Leimende 25mm GF Kugelrückschlagventil Serie: 303 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN10 Leimende 25mm ERIKS Artikelnr. 11139504
Kugelrückschlagventil Serie: 303 PVC-U/FPM (FKM) Kugel Gerade PN10 Leimende 25mm GF Kugelrückschlagventil Serie: 303 PVC-U/FPM (FKM) Kugel Gerade PN10 Leimende 25mm ERIKS Artikelnr. 10050750
Kugelrückschlagventil Serie: 303 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN10 Leimende 32mm GF Kugelrückschlagventil Serie: 303 PVC-U/EPDM Kugel Gerade PN10 Leimende 32mm ERIKS Artikelnr. 10050652
Kugelrückschlagventil Serie: 303 PVC-U/FPM (FKM) Kugel Gerade PN10 Leimende 32mm GF Kugelrückschlagventil Serie: 303 PVC-U/FPM (FKM) Kugel Gerade PN10 Leimende 32mm ERIKS Artikelnr. 10050751
Vorratsartikel
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: PVC-U
Anschluss: Leimende
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN10
Dichtung
Kegelform: Kugel
Filter löschen (21 der 21 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster