ProductPage

GF Kugelhahn Serie: 546 PVC-U Silikonfrei Klebemuffe PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Bauform: 2-Wege
Material Gehäuse: PVC-U
Anschluss: Klebemuffe
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Silikonfrei: Ja
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kugelhahn Serie: 546 PVC-U/PTFE/EPDM Handhebel Silikonfrei PN16 Klebemuffe 16mm DN10 GF Kugelhahn Serie: 546 PVC-U/PTFE/EPDM Handhebel Silikonfrei PN16 Klebemuffe 16mm DN10 ERIKS Artikelnr. 11247650
Kugelhahn Serie: 546 PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Handhebel Silikonfrei PN16 Klebemuffe 25mm DN20 GF Kugelhahn Serie: 546 PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Handhebel Silikonfrei PN16 Klebemuffe 25mm DN20 ERIKS Artikelnr. 11247659
Kugelhahn Serie: 546 PVC-U/PTFE/EPDM Handhebel Silikonfrei PN16 Klebemuffe 32mm DN25 GF Kugelhahn Serie: 546 PVC-U/PTFE/EPDM Handhebel Silikonfrei PN16 Klebemuffe 32mm DN25 ERIKS Artikelnr. 11347444
Kugelhahn Serie: 546 PVC-U/PTFE/EPDM Handhebel Silikonfrei PN16 Klebemuffe 32mm DN25 GF Kugelhahn Serie: 546 PVC-U/PTFE/EPDM Handhebel Silikonfrei PN16 Klebemuffe 32mm DN25 ERIKS Artikelnr. 11247653
Kugelhahn Serie: 546 PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Handhebel Silikonfrei PN16 Klebemuffe 32mm DN25 GF Kugelhahn Serie: 546 PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Handhebel Silikonfrei PN16 Klebemuffe 32mm DN25 ERIKS Artikelnr. 11247660
Kugelhahn Serie: 546 PVC-U/PTFE/EPDM Handhebel Silikonfrei PN16 Klebemuffe 40mm DN32 GF Kugelhahn Serie: 546 PVC-U/PTFE/EPDM Handhebel Silikonfrei PN16 Klebemuffe 40mm DN32 ERIKS Artikelnr. 11247654
Kugelhahn Serie: 546 PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Handhebel Silikonfrei PN16 Klebemuffe 40mm DN32 GF Kugelhahn Serie: 546 PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Handhebel Silikonfrei PN16 Klebemuffe 40mm DN32 ERIKS Artikelnr. 11247661
Kugelhahn Serie: 546 PVC-U/PTFE/EPDM Handhebel Silikonfrei PN16 Klebemuffe 50mm DN40 GF Kugelhahn Serie: 546 PVC-U/PTFE/EPDM Handhebel Silikonfrei PN16 Klebemuffe 50mm DN40 ERIKS Artikelnr. 11247655
Kugelhahn Serie: 546 PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Handhebel Silikonfrei PN16 Klebemuffe 50mm DN40 GF Kugelhahn Serie: 546 PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Handhebel Silikonfrei PN16 Klebemuffe 50mm DN40 ERIKS Artikelnr. 11247662
Kugelhahn Serie: 546 PVC-U/PTFE/EPDM Handhebel Silikonfrei PN16 Klebemuffe 63mm DN50 GF Kugelhahn Serie: 546 PVC-U/PTFE/EPDM Handhebel Silikonfrei PN16 Klebemuffe 63mm DN50 ERIKS Artikelnr. 11247656
Bauform: 2-Wege
Material Gehäuse: PVC-U
Anschluss: Klebemuffe
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Silikonfrei: Ja
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster