ProductPage

GF Kugelhahn Serie: 230 PVC-U Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend Klebemuffe PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Bauform: 2-Wege
Material Gehäuse: PVC-U
Anschluss: Klebemuffe
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Nennweite: DN40
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 50
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm): 157
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär: EPDM
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Serie: 230 PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend PN10 Klebemuffe 50mm DN40 GF Kugelhahn Serie: 230 PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend PN10 Klebemuffe 50mm DN40 ERIKS Artikelnr. 12406697
Bauform: 2-Wege
Material Gehäuse: PVC-U
Anschluss: Klebemuffe
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Nennweite: DN40
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 50
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm): 157
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär: EPDM
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)