ProductPage

GF Einfüg ende Serie: 486 PVC-U Geeignet für: 546 Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ausführung: Einfüg ende
Anschluss: Flansch
Material: PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Einfüg ende Serie: 486 PVC-U Geeignet für: 546 Flansch 20mm GF Einfüg ende Serie: 486 PVC-U Geeignet für: 546 Flansch 20mm ERIKS Artikelnr. 11247762
Einfüg ende Serie: 486 PVC-U Geeignet für: 546 Flansch 25mm GF Einfüg ende Serie: 486 PVC-U Geeignet für: 546 Flansch 25mm ERIKS Artikelnr. 11247763
Einfüg ende Serie: 486 PVC-U Geeignet für: 546 Flansch 32mm GF Einfüg ende Serie: 486 PVC-U Geeignet für: 546 Flansch 32mm ERIKS Artikelnr. 11247764
Einfüg ende Serie: 486 PVC-U Geeignet für: 546 Flansch 40mm GF Einfüg ende Serie: 486 PVC-U Geeignet für: 546 Flansch 40mm ERIKS Artikelnr. 11247765
Einfüg ende Serie: 486 PVC-U Geeignet für: 546 Flansch 50mm GF Einfüg ende Serie: 486 PVC-U Geeignet für: 546 Flansch 50mm ERIKS Artikelnr. 11247766
Einfüg ende Serie: 486 PVC-U Geeignet für: 546 Flansch 63mm GF Einfüg ende Serie: 486 PVC-U Geeignet für: 546 Flansch 63mm ERIKS Artikelnr. 11247767
Ausführung: Einfüg ende
Anschluss: Flansch
Material: PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)