ProductPage

GF Einfüg ende Serie: 486 PVC-U Geeignet für: 546 Festflansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ausführung: Einfüg ende
Anschluss: Festflansch
Material: PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Einfüg ende Serie: 486 PVC-U Geeignet für: 546 Festflansch 20mm GF Einfüg ende Serie: 486 PVC-U Geeignet für: 546 Festflansch 20mm ERIKS Artikelnr. 11247756
Einfüg ende Serie: 486 PVC-U Geeignet für: 546 Festflansch 25mm GF Einfüg ende Serie: 486 PVC-U Geeignet für: 546 Festflansch 25mm ERIKS Artikelnr. 11247757
Einfüg ende Serie: 486 PVC-U Geeignet für: 546 Festflansch 32mm GF Einfüg ende Serie: 486 PVC-U Geeignet für: 546 Festflansch 32mm ERIKS Artikelnr. 11247758
Einfüg ende Serie: 486 PVC-U Geeignet für: 546 Festflansch 40mm GF Einfüg ende Serie: 486 PVC-U Geeignet für: 546 Festflansch 40mm ERIKS Artikelnr. 11247759
Einfüg ende Serie: 486 PVC-U Geeignet für: 546 Festflansch 50mm GF Einfüg ende Serie: 486 PVC-U Geeignet für: 546 Festflansch 50mm ERIKS Artikelnr. 11247760
Einfüg ende Serie: 486 PVC-U Geeignet für: 546 Festflansch 63mm GF Einfüg ende Serie: 486 PVC-U Geeignet für: 546 Festflansch 63mm ERIKS Artikelnr. 11247761
Ausführung: Einfüg ende
Anschluss: Festflansch
Material: PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)