ProductPage

GF Druckminderer Typ 586 PVC-U/EPDM Leimende

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ausführung: Direkt wirkend
Material Gehäuse: PVC-U
Anschluss: Leimende
Nennweite
Material Membran: EPDM
Druckstufe Artikel: PN10
Außendurchmesser Rohr (mm)
Reduzierter Druckbereich (bar): von 0.5 bis 9
Mediumtemperatur (°C): von 0 bis 60
Geeignet für
Mit Manometer: Nein
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Druckminderer 582 PVC-U/EPDM 20 161.582.002 GF Druckminderer 582 PVC-U/EPDM 20 161.582.002 ERIKS Artikelnr. 12654074
Druckminderer 582 PVC-U/EPDM 32 161.582.004 GF Druckminderer 582 PVC-U/EPDM 32 161.582.004 ERIKS Artikelnr. 12654076
Druckminderer 582 PVC-U/EPDM 40 161.582.005 GF Druckminderer 582 PVC-U/EPDM 40 161.582.005 ERIKS Artikelnr. 12660431
Druckminderer 582 PVC-U/EPDM 50 161.582.006 GF Druckminderer 582 PVC-U/EPDM 50 161.582.006 ERIKS Artikelnr. 12660432
Ausführung: Direkt wirkend
Material Gehäuse: PVC-U
Anschluss: Leimende
Nennweite
Material Membran: EPDM
Druckstufe Artikel: PN10
Außendurchmesser Rohr (mm)
Reduzierter Druckbereich (bar): von 0.5 bis 9
Mediumtemperatur (°C): von 0 bis 60
Geeignet für
Mit Manometer: Nein
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)