ProductPage

GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U Doppelt exSchneckengetriebe Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material Gehäuse: PVC-U
Norm: EN (DIN)
Anschluss: Wafer Typ
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Schneckengetriebe
Material Manschette
Material Klappenblatt: PVC-U
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN50 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 12381122
Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN50 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 12451520
Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN65 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 12451474
Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN65 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 12451477
Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN80 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN80 ERIKS Artikelnr. 12451517
Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN80 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN80 ERIKS Artikelnr. 12451521
Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN100 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN100 ERIKS Artikelnr. 12451518
Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN125 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN125 ERIKS Artikelnr. 11758280
Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN125 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN125 ERIKS Artikelnr. 12451519
Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN150 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN150 ERIKS Artikelnr. 11660921
Material Gehäuse: PVC-U
Norm: EN (DIN)
Anschluss: Wafer Typ
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Schneckengetriebe
Material Manschette
Material Klappenblatt: PVC-U
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster