ProductPage

GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U Doppelt exzentrisch Handhebel Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material Gehäuse: PVC-U
Norm: EN (DIN)
Anschluss: Wafer Typ
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Material Manschette
Material Klappenblatt: PVC-U
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN50 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 11380162
Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN50 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 11383491
Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN65 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 11381183
Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN65 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 11383527
Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN80 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN80 ERIKS Artikelnr. 11381189
Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN80 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN80 ERIKS Artikelnr. 11383530
Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN100 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN100 ERIKS Artikelnr. 11382974
Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN100 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN100 ERIKS Artikelnr. 11383531
Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN125 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN125 ERIKS Artikelnr. 11377233
Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN125 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN125 ERIKS Artikelnr. 11383532
Vorratsartikel
Material Gehäuse: PVC-U
Norm: EN (DIN)
Anschluss: Wafer Typ
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Material Manschette
Material Klappenblatt: PVC-U
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster