ProductPage

GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U Doppelt exFreies Wellenende Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material Gehäuse: PVC-U
Norm: EN (DIN)
Anschluss: Wafer Typ
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: PVC-U
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN10 Wafer Typ DN50 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN10 Wafer Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 11487057
Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN10 Wafer Typ DN80 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN10 Wafer Typ DN80 ERIKS Artikelnr. 11538527
Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN10 Wafer Typ DN100 GF Absperrklappe Serie: 567 PVC-U/PVC-U/EPDM Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN10 Wafer Typ DN100 ERIKS Artikelnr. 12451516
Material Gehäuse: PVC-U
Norm: EN (DIN)
Anschluss: Wafer Typ
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: PVC-U
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)