ProductPage

GF Absperrklappe Serie: 240 PVC-U/PVC-U Doppelt exzentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material Gehäuse: PVC-U
Norm: EN (DIN)
Anschluss: Wafer Typ
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: GF
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: PVC-U
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Serie: 240 PVC-U/PVC-U/EPDM Doppelt exzentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend PN10 Wafer Typ DN50 GF Absperrklappe Serie: 240 PVC-U/PVC-U/EPDM Doppelt exzentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend PN10 Wafer Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 12682285
Absperrklappe Serie: 240 PVC-U/PVC-U/EPDM Doppelt exzentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend PN10 Wafer Typ DN100 GF Absperrklappe Serie: 240 PVC-U/PVC-U/EPDM Doppelt exzentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend PN10 Wafer Typ DN100 ERIKS Artikelnr. 12406700
Absperrklappe Serie: 240 PVC-U/PVC-U/EPDM Doppelt exzentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend PN10 Wafer Typ DN150 GF Absperrklappe Serie: 240 PVC-U/PVC-U/EPDM Doppelt exzentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend PN10 Wafer Typ DN150 ERIKS Artikelnr. 12657176
Material Gehäuse: PVC-U
Norm: EN (DIN)
Anschluss: Wafer Typ
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: GF
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: PVC-U
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)