ProductPage

GF 3-Wege Kugelhahn Serie: 543 PVC-U Horizontal Klebemuffe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Bauform: 3-Wege
Material Gehäuse: PVC-U
Anschluss: Klebemuffe
Gehäusekonstruktion: Horizontal
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Bedienung: Handhebel
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär: EPDM
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
3-Wege Kugelhahn Serie: 543 PVC-U/PTFE/EPDM T-Bohrung Handhebel Horizontal Klebemuffe 20mm DN15 GF 3-Wege Kugelhahn Serie: 543 PVC-U/PTFE/EPDM T-Bohrung Handhebel Horizontal Klebemuffe 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 12058151
3-Wege Kugelhahn Serie: 543 PVC-U/PTFE/EPDM T-Bohrung Handhebel Horizontal Klebemuffe 25mm DN20 GF 3-Wege Kugelhahn Serie: 543 PVC-U/PTFE/EPDM T-Bohrung Handhebel Horizontal Klebemuffe 25mm DN20 ERIKS Artikelnr. 11926252
Bauform: 3-Wege
Material Gehäuse: PVC-U
Anschluss: Klebemuffe
Gehäusekonstruktion: Horizontal
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Bedienung: Handhebel
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär: EPDM
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)