ProductPage

FIP Rohr Serie: 017 PVC-C

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material: PVC-C
Außendurchmesser Rohr (mm)
Druckstufe Artikel: PN16
Druckstufe Produkt: PN16
Länge (m): 5
Diffusiedichte: Nein
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Rohr Serie: 017 PVC-C Grau PN16 Länge: 5m 25mm FIP Rohr Serie: 017 PVC-C Grau PN16 Länge: 5m 25mm ERIKS Artikelnr. 10048029
5 Meter pro Paket
Rohr Serie: 017 PVC-C Grau PN16 Länge: 5m 32mm FIP Rohr Serie: 017 PVC-C Grau PN16 Länge: 5m 32mm ERIKS Artikelnr. 10048030
5 Meter pro Paket
Rohr Serie: 017 PVC-C Grau PN16 Länge: 5m 40mm FIP Rohr Serie: 017 PVC-C Grau PN16 Länge: 5m 40mm ERIKS Artikelnr. 10048031
5 Meter pro Paket
Rohr Serie: 017 PVC-C Grau PN16 Länge: 5m 63mm FIP Rohr Serie: 017 PVC-C Grau PN16 Länge: 5m 63mm ERIKS Artikelnr. 10048033
5 Meter pro Paket
Rohr Serie: 017 PVC-C Grau PN16 Länge: 5m 110mm FIP Rohr Serie: 017 PVC-C Grau PN16 Länge: 5m 110mm ERIKS Artikelnr. 10048036
5 Meter pro Paket
Vorratsartikel
Material: PVC-C
Außendurchmesser Rohr (mm)
Druckstufe Artikel: PN16
Druckstufe Produkt: PN16
Länge (m): 5
Diffusiedichte: Nein
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)