ProductPage

GF Bogen 90° Serie: 723.000 PVC-C PN16 metrisch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Bogen
Material: PVC-C
Anschluss: Klebemuffe
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN16
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Bogen 90° PVC-C PN16 20mm 723.000.106 GF Bogen 90° PVC-C PN16 20mm 723.000.106 ERIKS Artikelnr. 10077902
Bogen 90° PVC-C PN16 25mm 723.000.107 GF Bogen 90° PVC-C PN16 25mm 723.000.107 ERIKS Artikelnr. 11062217
Bogen 90° PVC-C PN16 32mm 723.000.108 GF Bogen 90° PVC-C PN16 32mm 723.000.108 ERIKS Artikelnr. 11062218
Bogen 90° PVC-C PN16 40mm 723.000.109 GF Bogen 90° PVC-C PN16 40mm 723.000.109 ERIKS Artikelnr. 11062219
Bogen 90° PVC-C PN16 50mm 723.000.110 GF Bogen 90° PVC-C PN16 50mm 723.000.110 ERIKS Artikelnr. 11062220
Bogen 90° PVC-C PN16 63mm 723.000.111 GF Bogen 90° PVC-C PN16 63mm 723.000.111 ERIKS Artikelnr. 11062221
Bogen 90° PVC-C PN16 75mm 723.000.112 GF Bogen 90° PVC-C PN16 75mm 723.000.112 ERIKS Artikelnr. 12187636
Bogen 90° PVC-C PN16 90mm 723.000.113 GF Bogen 90° PVC-C PN16 90mm 723.000.113 ERIKS Artikelnr. 11062222
Bogen 90° PVC-C PN16 110mm 723.000.114 GF Bogen 90° PVC-C PN16 110mm 723.000.114 ERIKS Artikelnr. 11062223
Bogen 90° lang PVC-C PN16 DN150 160mm 723.000.117 GF Bogen 90° lang PVC-C PN16 DN150 160mm 723.000.117 ERIKS Artikelnr. 12449751
Form: Bogen
Material: PVC-C
Anschluss: Klebemuffe
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN16
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)