Vorratsartikel
Material Gehäuse: PP-R
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 1-teilig
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel: PN25
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär: EPDM