ProductPage

GF Winkel 45° Serie: 158 PP-H

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Ellenbogen
Material: PP-H
Anschluss: Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel: PN10
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Winkel des Bogens (°): 45
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Winkel 45° PP-H PN10 20mm 727.158.506 GF Winkel 45° PP-H PN10 20mm 727.158.506 ERIKS Artikelnr. 12344762
Winkel 45° PP-H PN10 32mm 727.158.508 GF Winkel 45° PP-H PN10 32mm 727.158.508 ERIKS Artikelnr. 11439167
Winkel 45° PP 40mm 727.158.509 GF Winkel 45° PP 40mm 727.158.509 ERIKS Artikelnr. 11299035
Winkel 45° PP 50mm 727.158.510 GF Winkel 45° PP 50mm 727.158.510 ERIKS Artikelnr. 11108743
Winkel 45° PP 75mm 727.158.512 GF Winkel 45° PP 75mm 727.158.512 ERIKS Artikelnr. 11108744
Winkel 45° PP 90mm 727.158.513 GF Winkel 45° PP 90mm 727.158.513 ERIKS Artikelnr. 11092653
Winkel 45° PP 110mm 727.158.514 GF Winkel 45° PP 110mm 727.158.514 ERIKS Artikelnr. 12032335
Winkel 45° PP-H SDR11 125mm 727.158.515 GF Winkel 45° PP-H SDR11 125mm 727.158.515 ERIKS Artikelnr. 12450384
Winkel 45° PP 140mm 727.158.516 GF Winkel 45° PP 140mm 727.158.516 ERIKS Artikelnr. 11273150
Form: Ellenbogen
Material: PP-H
Anschluss: Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel: PN10
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Winkel des Bogens (°): 45
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)