ProductPage

GF Winkel 45° Serie: 150 PP-H PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Form: Ellenbogen
Material: PP-H
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel: PN10
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Winkel des Bogens (°): 45
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Winkel 45° PP-H PN10 16mm 727.150.105 GF Winkel 45° PP-H PN10 16mm 727.150.105 ERIKS Artikelnr. 10043947
Winkel 45° PP-H PN10 20mm 727.150.106 GF Winkel 45° PP-H PN10 20mm 727.150.106 ERIKS Artikelnr. 10043948
Winkel 45° PP-H PN10 25mm 727.150.107 GF Winkel 45° PP-H PN10 25mm 727.150.107 ERIKS Artikelnr. 10043949
Winkel 45° PP-H PN10 32mm 727.150.108 GF Winkel 45° PP-H PN10 32mm 727.150.108 ERIKS Artikelnr. 10043950
Winkel 45° PP-H PN10 40mm 727.150.109 GF Winkel 45° PP-H PN10 40mm 727.150.109 ERIKS Artikelnr. 10043951
Winkel 45° PP-H PN10 50mm 727.150.110 GF Winkel 45° PP-H PN10 50mm 727.150.110 ERIKS Artikelnr. 10043952
Winkel 45° PP-H PN10 63mm 727.150.111 GF Winkel 45° PP-H PN10 63mm 727.150.111 ERIKS Artikelnr. 10043953
Winkel 45° PP-H PN10 75mm 727.150.112 GF Winkel 45° PP-H PN10 75mm 727.150.112 ERIKS Artikelnr. 10043954
Winkel 45° PP-H PN10 90mm 727.150.113 GF Winkel 45° PP-H PN10 90mm 727.150.113 ERIKS Artikelnr. 10043955
Winkel 45° PP-H PN10 110mm 727.150.114 GF Winkel 45° PP-H PN10 110mm 727.150.114 ERIKS Artikelnr. 10043956
Vorratsartikel
Form: Ellenbogen
Material: PP-H
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel: PN10
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Winkel des Bogens (°): 45
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)