ProductPage

FIP Verschraubung 3-teilig Serie: BIFGM PP-H PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Dreitilig kupplung
Material: PP-H
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel: PN10
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 32
Nennweite 2: 1"
Anschluss 2: Innengewinde (BSPP)
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Verschraubung 3-teilig BIFGM PP-H PN10 32mm x 1" FIP Verschraubung 3-teilig BIFGM PP-H PN10 32mm x 1" ERIKS Artikelnr. 10046981
Form: Dreitilig kupplung
Material: PP-H
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel: PN10
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 32
Nennweite 2: 1"
Anschluss 2: Innengewinde (BSPP)
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)