ProductPage

GF Schlauchtülle Serie: 968 PP-H SDR11

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Schlauchstutzen
Material: PP-H
Anschluss: Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel: PN10
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2: Schlauchstutzen
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Schlauchtülle PP-H SDR11 20mm 727.968.606 GF Schlauchtülle PP-H SDR11 20mm 727.968.606 ERIKS Artikelnr. 11204696
Schlauchtülle PP 25x25mm 727.968.607 GF Schlauchtülle PP 25x25mm 727.968.607 ERIKS Artikelnr. 11204697
Schlauchtülle PP SDR11 32mm 727.968.608 GF Schlauchtülle PP SDR11 32mm 727.968.608 ERIKS Artikelnr. 11193251
Schlauchtülle PP SDR11 40mm 727.968.609 GF Schlauchtülle PP SDR11 40mm 727.968.609 ERIKS Artikelnr. 11198318
Schlauchtülle PP SDR11 50mm 727.968.610 GF Schlauchtülle PP SDR11 50mm 727.968.610 ERIKS Artikelnr. 11544880
Schlauchtülle PP SDR11 63mm 727.968.611 GF Schlauchtülle PP SDR11 63mm 727.968.611 ERIKS Artikelnr. 11544882
Form: Schlauchstutzen
Material: PP-H
Anschluss: Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel: PN10
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2: Schlauchstutzen
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)