ProductPage

GF Reduzierung Serie: 908 PP SDR11

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Reduzierstück
Material: PP-H
Anschluss: Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel: PN10
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 200
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 160
Anschluss 2: Klebemuffe
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Reduzierung PP SDR11 200-160mm 727.908.592 GF Reduzierung PP SDR11 200-160mm 727.908.592 ERIKS Artikelnr. 12451390
Form: Reduzierstück
Material: PP-H
Anschluss: Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel: PN10
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 200
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 160
Anschluss 2: Klebemuffe
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)