ProductPage

GF Reduzierung Serie: 908 PP-H SDR/PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Reduzierstück
Material: PP-H
Anschluss: Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel: PN10
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2
Filter löschen (19 der 19 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Reduzierung PP-H PN10 25-20mm 727.908.537 GF Reduzierung PP-H PN10 25-20mm 727.908.537 ERIKS Artikelnr. 11318864
Reduzierung PP-H PN10 32-25mm 727.908.541 GF Reduzierung PP-H PN10 32-25mm 727.908.541 ERIKS Artikelnr. 11353843
Reduzierung PP-H PN10 40-20mm 727.908.548 GF Reduzierung PP-H PN10 40-20mm 727.908.548 ERIKS Artikelnr. 11226441
Reduzierung PP-H PN10 40-32mm 727.908.546 GF Reduzierung PP-H PN10 40-32mm 727.908.546 ERIKS Artikelnr. 11439169
Reduzierung PP-H 50-40mm 727.908.552 GF Reduzierung PP-H 50-40mm 727.908.552 ERIKS Artikelnr. 11299038
Reduzierung PP-H PN10 SDR11 50-25mm 727.908.554 GF Reduzierung PP-H PN10 SDR11 50-25mm 727.908.554 ERIKS Artikelnr. 11540226
Reduzierung PP-H PN10 SDR11 50-32mm 727.908.553 GF Reduzierung PP-H PN10 SDR11 50-32mm 727.908.553 ERIKS Artikelnr. 11546751
Reduzierung PP-H 63-50mm 727.908.558 GF Reduzierung PP-H 63-50mm 727.908.558 ERIKS Artikelnr. 11299037
Reduzierung PP-H 63-40mm 727.908.559 GF Reduzierung PP-H 63-40mm 727.908.559 ERIKS Artikelnr. 11290426
Reduzierung PP-H PN10 SDR11 63-32mm 727.908.560 GF Reduzierung PP-H PN10 SDR11 63-32mm 727.908.560 ERIKS Artikelnr. 11028280
Form: Reduzierstück
Material: PP-H
Anschluss: Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel: PN10
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2
Filter löschen (19 der 19 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster