ProductPage

FIP Druckschlauchtülle Serie: AIM PP

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Schlauchstutzen
Material: PP
Anschluss: Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel: PN10
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2: Schlauchstutzen
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Druckschlauchtülle AIM PP PN10 20x22/20mm FIP Druckschlauchtülle AIM PP PN10 20x22/20mm ERIKS Artikelnr. 10045326
Druckschlauchtülle AIM PP PN10 25x27/25mm FIP Druckschlauchtülle AIM PP PN10 25x27/25mm ERIKS Artikelnr. 10045327
Druckschlauchtülle AIM 50x52/50mm FIP Druckschlauchtülle AIM 50x52/50mm ERIKS Artikelnr. 10045330
Form: Schlauchstutzen
Material: PP
Anschluss: Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel: PN10
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2: Schlauchstutzen
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)