ProductPage

GF Behälteranschluss Serie: 050 PP

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Tankanschluss
Material: PP
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel: PN10
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Behälteranschluss PP/EPDM 32mm 167.050.228 GF Behälteranschluss PP/EPDM 32mm 167.050.228 ERIKS Artikelnr. 11204268
Behälteranschluss PP 40mm 167.050.229 GF Behälteranschluss PP 40mm 167.050.229 ERIKS Artikelnr. 11326130
Behälteranschluss PP 50mm 167.050.230 GF Behälteranschluss PP 50mm 167.050.230 ERIKS Artikelnr. 11294840
Tankdurchführung PP 63mm 167.050.231 GF Tankdurchführung PP 63mm 167.050.231 ERIKS Artikelnr. 11265064
Form: Tankanschluss
Material: PP
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel: PN10
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)