ProductPage

GF Rückschlagventil Serie: 369 PP-H Wafer Serie: PN6/10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anschluss: Wafer Typ
Material Gehäuse: PP-H
Bauform: Gerade
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel
Kegelform
Dichtung: EPDM
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Rückschlagventil Serie: 369 PP-H/EPDM Scharnierklappe Gerade PN10 Wafer Typ 40mm GF Rückschlagventil Serie: 369 PP-H/EPDM Scharnierklappe Gerade PN10 Wafer Typ 40mm ERIKS Artikelnr. 11223075
Rückschlagventil Serie: 369 PP-H/EPDM Scharnierklappe Gerade PN10 Wafer Typ 50mm GF Rückschlagventil Serie: 369 PP-H/EPDM Scharnierklappe Gerade PN10 Wafer Typ 50mm ERIKS Artikelnr. 11101450
Rückschlagventil Serie: 369 PP-H/EPDM Gerade Wafer Typ 63mm GF Rückschlagventil Serie: 369 PP-H/EPDM Gerade Wafer Typ 63mm ERIKS Artikelnr. 11298880
Rückschlagventil Serie: 369 PP-H/EPDM Scharnierklappe Gerade PN10 Wafer Typ 75mm GF Rückschlagventil Serie: 369 PP-H/EPDM Scharnierklappe Gerade PN10 Wafer Typ 75mm ERIKS Artikelnr. 11194873
Rückschlagventil Serie: 369 PP-H/EPDM Scharnierklappe Gerade PN10 Wafer Typ 90mm GF Rückschlagventil Serie: 369 PP-H/EPDM Scharnierklappe Gerade PN10 Wafer Typ 90mm ERIKS Artikelnr. 11248026
Rückschlagventil Serie: 369 PP-H/EPDM Scharnierklappe Gerade PN10 Wafer Typ 110mm GF Rückschlagventil Serie: 369 PP-H/EPDM Scharnierklappe Gerade PN10 Wafer Typ 110mm ERIKS Artikelnr. 11244682
Rückschlagventil Serie: 369 PP-H/EPDM Scharnierklappe Gerade PN10 Wafer Typ 140mm GF Rückschlagventil Serie: 369 PP-H/EPDM Scharnierklappe Gerade PN10 Wafer Typ 140mm ERIKS Artikelnr. 11182079
Rückschlagventil Serie: 369 PP-H/EPDM Scharnierklappe Gerade PN6 Wafer Typ 160mm GF Rückschlagventil Serie: 369 PP-H/EPDM Scharnierklappe Gerade PN6 Wafer Typ 160mm ERIKS Artikelnr. 11194874
Rückschlagventil Serie: 369 PP-H/EPDM Gerade Wafer Typ 250mm GF Rückschlagventil Serie: 369 PP-H/EPDM Gerade Wafer Typ 250mm ERIKS Artikelnr. 11247268
Anschluss: Wafer Typ
Material Gehäuse: PP-H
Bauform: Gerade
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel
Kegelform
Dichtung: EPDM
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)