ProductPage

GF Membranventil Serie: 517 PP Überschubflansch PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Anschluss: Überschubflansch
Material Gehäuse: PP
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Membran
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Membranventil Serie: 517 PP EPDM PN10 Überschubflansch 20mm DN15 GF Membranventil Serie: 517 PP EPDM PN10 Überschubflansch 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 12112334

Katalog Artikelnr 1: 167517112

Membranventil Serie: 517 PP EPDM PN10 Überschubflansch 25mm DN20 GF Membranventil Serie: 517 PP EPDM PN10 Überschubflansch 25mm DN20 ERIKS Artikelnr. 12112335

Katalog Artikelnr 1: 167517113

Membranventil Serie: 517 PP EPDM PN10 Überschubflansch 32mm DN25 GF Membranventil Serie: 517 PP EPDM PN10 Überschubflansch 32mm DN25 ERIKS Artikelnr. 12112336

Katalog Artikelnr 1: 167517114

Membranventil Serie: 517 PP EPDM PN10 Überschubflansch 40mm DN32 GF Membranventil Serie: 517 PP EPDM PN10 Überschubflansch 40mm DN32 ERIKS Artikelnr. 12112337

Katalog Artikelnr 1: 167517115

Membranventil Serie: 517 PP FKM PN10 Überschubflansch 63mm DN50 GF Membranventil Serie: 517 PP FKM PN10 Überschubflansch 63mm DN50 ERIKS Artikelnr. 12188288
Membranventil Serie: 517 PP PTFE PN10 Überschubflansch 20mm DN15 GF Membranventil Serie: 517 PP PTFE PN10 Überschubflansch 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 12112309

Katalog Artikelnr 1: 167517132

Membranventil Serie: 517 PP PTFE PN10 Überschubflansch 25mm DN20 GF Membranventil Serie: 517 PP PTFE PN10 Überschubflansch 25mm DN20 ERIKS Artikelnr. 12112310

Katalog Artikelnr 1: 167517133

Membranventil Serie: 517 PP PTFE PN10 Überschubflansch 40mm DN32 GF Membranventil Serie: 517 PP PTFE PN10 Überschubflansch 40mm DN32 ERIKS Artikelnr. 12112313

Katalog Artikelnr 1: 167517135

Membranventil Serie: 517 PP PTFE PN10 Überschubflansch 50mm DN40 GF Membranventil Serie: 517 PP PTFE PN10 Überschubflansch 50mm DN40 ERIKS Artikelnr. 12112314

Katalog Artikelnr 1: 167517136

Vorratsartikel
Anschluss: Überschubflansch
Material Gehäuse: PP
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Membran
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)