ProductPage

GF Membranventil Serie: 514 PP Kunststoffschweißende PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anschluss: Kunststoffschweißende
Material Gehäuse: PP
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Membran: EPDM
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Membranventil Serie: 514 PP EPDM PN10 Kunststoffschweißende 20mm DN15 GF Membranventil Serie: 514 PP EPDM PN10 Kunststoffschweißende 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 12337404
Membranventil Serie: 514 PP EPDM PN10 Kunststoffschweißende 32mm DN25 GF Membranventil Serie: 514 PP EPDM PN10 Kunststoffschweißende 32mm DN25 ERIKS Artikelnr. 12136799
Membranventil Serie: 514 PP EPDM PN10 Kunststoffschweißende 63mm DN50 GF Membranventil Serie: 514 PP EPDM PN10 Kunststoffschweißende 63mm DN50 ERIKS Artikelnr. 12160928
Anschluss: Kunststoffschweißende
Material Gehäuse: PP
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Membran: EPDM
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)