ProductPage

GF Membranventil Serie: 317 PP Festflansch PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anschluss: Festflansch
Material Gehäuse: PP
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Membran: PTFE/EPDM
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Handbedienung
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Membranventil Serie: 317 PP PTFE/EPDM PN10 Festflansch 90mm DN80 GF Membranventil Serie: 317 PP PTFE/EPDM PN10 Festflansch 90mm DN80 ERIKS Artikelnr. 10071961
Membranventil Serie: 317 PP PTFE/EPDM PN10 Festflansch 110mm DN100 GF Membranventil Serie: 317 PP PTFE/EPDM PN10 Festflansch 110mm DN100 ERIKS Artikelnr. 11049505
Anschluss: Festflansch
Material Gehäuse: PP
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Membran: PTFE/EPDM
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Handbedienung
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)