ProductPage

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3767 PP Kunststoffschweißmuffe PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Material Gehäuse: PP
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Membran: EPDM
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Membranventil Serie: 14 Typ: 3767 PP EPDM PN10 Kunststoffschweißmuffe 25mm ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3767 PP EPDM PN10 Kunststoffschweißmuffe 25mm ERIKS Artikelnr. 12771244
Membranventil Serie: 14 Typ: 3767 PP EPDM PN10 Kunststoffschweißmuffe 32mm ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3767 PP EPDM PN10 Kunststoffschweißmuffe 32mm ERIKS Artikelnr. 12771245
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Material Gehäuse: PP
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Membran: EPDM
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)