ProductPage

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP Kunststoffschweißende PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Anschluss: Kunststoffschweißende
Material Gehäuse: PP
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Membran: EPDM
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM PN10 Kunststoffschweißende 20mm ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM PN10 Kunststoffschweißende 20mm ERIKS Artikelnr. 13248703
Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM PN10 Kunststoffschweißende 25mm ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM PN10 Kunststoffschweißende 25mm ERIKS Artikelnr. 13248704
Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM PN10 Kunststoffschweißende 32mm ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM PN10 Kunststoffschweißende 32mm ERIKS Artikelnr. 13032203
Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM PN10 Kunststoffschweißende 40mm ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM PN10 Kunststoffschweißende 40mm ERIKS Artikelnr. 13248705
Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM PN10 Kunststoffschweißende 50mm ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM PN10 Kunststoffschweißende 50mm ERIKS Artikelnr. 13248706
Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM PN10 Kunststoffschweißende 63mm ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM PN10 Kunststoffschweißende 63mm ERIKS Artikelnr. 13248707
Anschluss: Kunststoffschweißende
Material Gehäuse: PP
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Membran: EPDM
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)