ProductPage

GF Kugelrückschlagventil Serie: 562 PP-H Flansch PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anschluss: Flansch
Material Gehäuse: PP-H
Bauform: Gerade
Nennweite: DN40
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 50
Druckstufe Artikel: PN10
Kegelform: Kugel
Dichtung: EPDM
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Kugelrückschlagventil Serie: 562 PP-H/EPDM Kugel Mit Feder Gerade PN10 Flansch 50mm DN40 GF Kugelrückschlagventil Serie: 562 PP-H/EPDM Kugel Mit Feder Gerade PN10 Flansch 50mm DN40 ERIKS Artikelnr. 12481546
Anschluss: Flansch
Material Gehäuse: PP-H
Bauform: Gerade
Nennweite: DN40
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 50
Druckstufe Artikel: PN10
Kegelform: Kugel
Dichtung: EPDM
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)