ProductPage

GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H Kunststoffschweißmuffe PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Material Gehäuse: PP-H
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Bauform: 2-Wege
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Kunststoffschweißmuffe 16mm DN10 GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Kunststoffschweißmuffe 16mm DN10 ERIKS Artikelnr. 11290964
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Handhebel PN10 Kunststoffschweißmuffe 16mm DN10 GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Handhebel PN10 Kunststoffschweißmuffe 16mm DN10 ERIKS Artikelnr. 11290971
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Kunststoffschweißmuffe 20mm DN15 GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Kunststoffschweißmuffe 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 11290965
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Handhebel PN10 Kunststoffschweißmuffe 20mm DN15 GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Handhebel PN10 Kunststoffschweißmuffe 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 11290972
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Kunststoffschweißmuffe 25mm DN20 GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Kunststoffschweißmuffe 25mm DN20 ERIKS Artikelnr. 11290966
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Handhebel PN10 Kunststoffschweißmuffe 25mm DN20 GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Handhebel PN10 Kunststoffschweißmuffe 25mm DN20 ERIKS Artikelnr. 11290983
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Kunststoffschweißmuffe 32mm DN25 GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Kunststoffschweißmuffe 32mm DN25 ERIKS Artikelnr. 11290967
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Handhebel PN10 Kunststoffschweißmuffe 32mm DN25 GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Handhebel PN10 Kunststoffschweißmuffe 32mm DN25 ERIKS Artikelnr. 11290984
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Kunststoffschweißmuffe 40mm DN32 GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Kunststoffschweißmuffe 40mm DN32 ERIKS Artikelnr. 11290968
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Handhebel PN10 Kunststoffschweißmuffe 40mm DN32 GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Handhebel PN10 Kunststoffschweißmuffe 40mm DN32 ERIKS Artikelnr. 11290985
Vorratsartikel
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Material Gehäuse: PP-H
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Bauform: 2-Wege
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster