ProductPage

GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H Kunststoffschweißende PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Anschluss: Kunststoffschweißende
Material Gehäuse: PP-H
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Bauform: 2-Wege
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Kunststoffschweißende 16mm DN10 GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Kunststoffschweißende 16mm DN10 ERIKS Artikelnr. 11290998
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Handhebel PN10 Kunststoffschweißende 16mm DN10 GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Handhebel PN10 Kunststoffschweißende 16mm DN10 ERIKS Artikelnr. 11291055
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN10 Kunststoffschweißende 20mm DN15 GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN10 Kunststoffschweißende 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 11291086
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Kunststoffschweißende 20mm DN15 GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Kunststoffschweißende 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 11290999
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN10 Kunststoffschweißende 20mm DN15 GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN10 Kunststoffschweißende 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 11291070
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN10 Kunststoffschweißende 25mm DN20 GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN10 Kunststoffschweißende 25mm DN20 ERIKS Artikelnr. 11291071
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Kunststoffschweißende 25mm DN20 GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Kunststoffschweißende 25mm DN20 ERIKS Artikelnr. 11291000
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN10 Kunststoffschweißende 32mm DN25 GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN10 Kunststoffschweißende 32mm DN25 ERIKS Artikelnr. 11291072
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Kunststoffschweißende 32mm DN25 GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Kunststoffschweißende 32mm DN25 ERIKS Artikelnr. 11291001
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN10 Kunststoffschweißende 40mm DN32 GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN10 Kunststoffschweißende 40mm DN32 ERIKS Artikelnr. 11291083
Vorratsartikel
Anschluss: Kunststoffschweißende
Material Gehäuse: PP-H
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Bauform: 2-Wege
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster