ProductPage

GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H Kunststoffschweißende lang PN6/10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anschluss: Kunststoffschweißende lang
Material Gehäuse: PP-H
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Bauform: 2-Wege
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär: EPDM
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Serie: 4023 60 18WP2 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Kunststoffschweißende lang 20mm DN15 GF Kugelhahn Serie: 4023 60 18WP2 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Kunststoffschweißende lang 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 12450524
Kugelhahn Serie: 4021 60 18WP2 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Kunststoffschweißende lang 32mm DN25 GF Kugelhahn Serie: 4021 60 18WP2 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Kunststoffschweißende lang 32mm DN25 ERIKS Artikelnr. 11551297
Kugelhahn Serie: 4023 56 14WP2 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Kunststoffschweißende lang 50mm DN40 GF Kugelhahn Serie: 4023 56 14WP2 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Kunststoffschweißende lang 50mm DN40 ERIKS Artikelnr. 12450527
Kugelhahn Serie: 4222 32 42 30 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Kunststoffschweißende lang 63mm DN50 GF Kugelhahn Serie: 4222 32 42 30 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Kunststoffschweißende lang 63mm DN50 ERIKS Artikelnr. 12450528
Anschluss: Kunststoffschweißende lang
Material Gehäuse: PP-H
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Bauform: 2-Wege
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär: EPDM
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)